SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 00 1-polig 160 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6030
Baugröße - NH00
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577521
Sonepar Artikelnummer
121289753
Hersteller Artikelnummer
3NH6030
Hersteller Typ
3NH6030
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6030
Baugröße:
NH00
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.188 kg
- Baugröße: 00
- Poligkeit: 1-polig
- Nennstrom: 160 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Anschlussart: Flachanschluss
- Verwendung: Für NH-Sicherungseinsätze
- Montage: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Verfügbare Ausführungen: 1-polig oder 3-polig
- Material: Kunststoff (bis 690V AC/DC), Stahl/Keramik (bis 1000V AC/DC)
- Anwendungsbereiche: Infrastruktur und Energieverteilung, Industrie
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Flexible Montageoptionen
- Geeignet für verschiedene Einsatzbereiche
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 00 1-polig 160 A 690 V (1000 V)
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6 bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


