SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 00 3-polig 160 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH8030
Baugröße - NH00
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577538
Sonepar Artikelnummer
121289732
Hersteller Artikelnummer
3NH8030
Hersteller Typ
3NH8030
Hersteller Artikel Nr.:
3NH8030
Baugröße:
NH00
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.625 kg
- Baugröße: 00
- Anzahl der Pole: 3-polig
- Nennstrom: 160 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Flachanschluss
- Einsatz: Infrastruktur und Energieverteilung (Kunststoff bis 690V AC/DC); Industrie (Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC)
- Befestigung: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten.
- Verfügbarkeit in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl.
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 00 3-polig 160 A 690 V (1000 V)
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH8 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


