SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1 1-polig 250 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6230
Baugröße - NH1
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577576
Sonepar Artikelnummer
121289730
Hersteller Artikelnummer
3NH6230
Hersteller Typ
3NH6230
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6230
Baugröße:
NH1
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.640 kg
- Typ: NH-Sicherungsunterteil
- Material: Keramik
- Baugröße: 1
- Polanzahl: 1-polig
- Nennstrom: 250 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Anschluss: Flachanschluss
- Verfügbarkeit: für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Ausführung: 1-polige oder 3-polige Ausführung
- Verwendung: Infrastruktur und Energieverteilung (bis 690V AC/DC), Industrie (bis 1000V AC/DC)
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen.
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bereichen.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl.
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1 1-polig 250 A 690 V (1000 V)
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6 bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


