SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1 1-polig 250 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6220
Baugröße - NH1
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577569
Sonepar Artikelnummer
121289737
Hersteller Artikelnummer
3NH6220
Hersteller Typ
3NH6220
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6220
Baugröße:
NH1
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.650 kg
- Baugröße: 1
- Polig: 1-polig
- Nennstrom: 250 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Typ: Doppelkombiklemme
- Einsatzbereich: Infrastruktur und Energieverteilung (bis 690V AC/DC), Industrie (bis 1000V AC/DC)
- Befestigung: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene, verfügbar in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verfügbar als SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
Nh-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1 1-polig 250 A 690 V (1000 V) Doppelkombiklemme
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


