SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1 3-polig 250 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH8230
Baugröße - NH1
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577583
Sonepar Artikelnummer
121289746
Hersteller Artikelnummer
3NH8230
Hersteller Typ
3NH8230
Hersteller Artikel Nr.:
3NH8230
Baugröße:
NH1
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
2.016 kg
- 3-polig
- 250 A
- 690 V (1000 V)
- Flachanschluss
- Gehäusematerial: Keramik
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Einsetzbar bis 690 V AC/DC (Kunststoff)
- Einsetzbar bis 1000 V AC/DC (Stahl/Keramik)
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verfügbar in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- Einsatzmöglichkeiten in Infrastruktur und Energieverteilung sowie in der Industrie
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1 3-polig 250 A 690 V (1000 V)
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


