SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1L 1-polig 250 A 1500 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6260
Baugröße - NH1
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624578269
Sonepar Artikelnummer
121289764
Hersteller Artikelnummer
3NH6260
Hersteller Typ
3NH6260
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6260
Baugröße:
NH1
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.707 kg
- Baugröße: 1L
- Poligkeit: 1-polig
- Nennstrom: 250 A
- Nennspannung: 1500 V
- Anschlussart: Flachanschluss
- Produktname: SENTRON 3NH6
- Verfügbar in: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Ausführungen: 1-polig oder 3-polig
- Einsatzbereiche: Infrastruktur und Energieverteilung
- Material: Kunststoff bis 690V AC/DC; Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
- Geeignet für verschiedene Einsatzbereiche
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
Nh-sicherungsunterteil keramik baugröße 1l 1-polig 250 a 1500 v flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


