SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1XL 1-polig 250 A 1500 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6261
Baugröße - sonstige
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577859
Sonepar Artikelnummer
121289760
Hersteller Artikelnummer
3NH6261
Hersteller Typ
3NH6261
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6261
Baugröße:
sonstige
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.720 kg
- Baugröße: 1XL
- Polig: 1-polig
- Nennstrom: 250 A
- Nennspannung: 1500 V
- Typ: Flachanschluss
- Produktreihe: SENTRON 3NH6
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sichere Abschaltung im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Geeignet für Infrastruktur und Energieverteilung (Kunststoff bis 690V AC/DC)
- Kann in der Industrie angewendet werden (Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC)
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 1XL 1-polig 250 A 1500 V Flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


