SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 2 1-polig 400 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6320
Baugröße - NH2
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577613
Sonepar Artikelnummer
121289735
Hersteller Artikelnummer
3NH6320
Hersteller Typ
3NH6320
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6320
Baugröße:
NH2
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.896 kg
- Modell: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6
- Baugröße: 2
- Polzahl: 1-polig
- Nennstrom: 400 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Typ: Doppelkombiklemme
- Material: Keramik (stahlfreie Ausführung verfügbar)
- Effektiver Schutz gegen Überlast und Kurzschluss.
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene.
- Einsatzmöglichkeiten in Infrastruktur, Energieverteilung und Industrie.
- Schutzschaltgeräte von SENTRON - eine sichere Wahl.
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 2 1-polig 400 A 690 V (1000 V) Doppelkombiklemme
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


