SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 2 1-polig 400 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6330
Baugröße - NH2
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577620
Sonepar Artikelnummer
121289766
Hersteller Artikelnummer
3NH6330
Hersteller Typ
3NH6330
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6330
Baugröße:
NH2
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.894 kg
- Baugröße: 2
- Polig: 1-polig
- Nennstrom: 400 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Flachanschluss
- Produktreihe: SENTRON 3NH6
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Geeignet für Infrastruktur und Energieverteilung
- Industrieverwendung möglich mit Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC
- Sichere Wahl durch SENTRON Schutzschaltgeräte
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 2 1-polig 400 A 690 V (1000 V) Flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


