SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 2L 1-polig 400 A 1500 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6360
Baugröße - NH2
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577873
Sonepar Artikelnummer
121289754
Hersteller Artikelnummer
3NH6360
Hersteller Typ
3NH6360
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6360
Baugröße:
NH2
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.993 kg
- Baugröße: 2L
- Polig: 1-polig
- Nennstrom: 400 A
- Nennspannung: 1500 V
- Flachanschluss
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Ausführung: 1-polig oder 3-polig
- Material: Kunststoffe bis 690V AC/DC, Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Die NH-Sicherungsunterteile sind für Infrastruktur und Energieverteilung geeignet
- Geeignet für industrielle Anwendungen
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
Nh-sicherungsunterteil keramik ba Größe 2l 1-polig 400 a 1500 v flachanschluss
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


