SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 2XL 1-polig 400 A 1500 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6361
Baugröße - NH2
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577866
Sonepar Artikelnummer
121289749
Hersteller Artikelnummer
3NH6361
Hersteller Typ
3NH6361
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6361
Baugröße:
NH2
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.014 kg
- Baugröße: 2XL
- Poligkeit: 1-polig
- Nennstrom: 400 A
- Nennspannung: 1500 V
- Typ: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Einsetzbar in Infrastruktur und Energieverteilung (Kunststoff bis 690V AC/DC)
- Kann in der Industrie angewendet werden (Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC)
Nh-sicherungsunterteil keramik baugröße 2xl 1-polig 400 a 1500 v flachanschluss nh-sicherungsunterteil sentron 3nh6
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


