SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 3 1-polig 630 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6420
Baugröße - NH3
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577644
Sonepar Artikelnummer
121289743
Hersteller Artikelnummer
3NH6420
Hersteller Typ
3NH6420
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6420
Baugröße:
NH3
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.116 kg
- Baugröße: 3
- 1-polig
- Nennstrom: 630 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Typ: Doppelkombiklemme
- Produktlinie: SENTRON 3NH6
- Einsatzbereich: Infrastruktur und Energieverteilung
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz.
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene.
- Geeignet für Einsatz in der Industrie (Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC).
- Die NH-Sicherungsunterteile aus Kunststoff bis 690V AC/DC finden zahlreiche Anwendungen.
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 3 1-polig 630 A 690 V (1000 V) Doppelkombiklemme
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6 bietet effektiven Schutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


