SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 3 1-polig 630 A 690 V (1000 V)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6430
Baugröße - NH3
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577651
Sonepar Artikelnummer
121289761
Hersteller Artikelnummer
3NH6430
Hersteller Typ
3NH6430
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6430
Baugröße:
NH3
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.117 kg
- Baugröße: 3
- Polanzahl: 1-polig
- Nennstrom: 630 A
- Nennspannung: 690 V (1000 V)
- Anschluss: Flachanschluss
- Produktename: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6
- Verfügbare Ausführungen: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- Material: Kunststoff (bis 690V AC/DC) und Stahl/Keramik (bis 1000V AC/DC)
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Einsatzmöglichkeiten in Infrastruktur und Energieverteilung.
- Industrieanwendungen mit NH-Sicherungsunterteilen aus Stahl/Keramik.
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl.
NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 3 1-polig 630 A 690 V (1000 V)
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


