SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Keramik Baugröße 3L 1-polig 630 A 1500 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH6460
Baugröße - NH3
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624596249
Sonepar Artikelnummer
121289757
Hersteller Artikelnummer
3NH6460
Hersteller Typ
3NH6460
Hersteller Artikel Nr.:
3NH6460
Baugröße:
NH3
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
630 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.289 kg
- Typ: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH6
- Baugröße: 3L
- Polanzahl: 1-polig
- Nennstrom: 630 A
- Nennspannung: 1500 V
- Anschlussart: Flachanschluss
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Einsetzbar in Infrastruktur und Energieverteilung (bis 690V AC/DC)
- Anwendbar in der Industrie (Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC)
Nh-sicherungsunterteil keramik baugröße 3l 1-polig 630 a 1500 v flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


