SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 00, 1-polig 160 A 690 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH1030
Baugröße - NH00
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577484
Sonepar Artikelnummer
121289745
Hersteller Artikelnummer
3NH1030
Hersteller Typ
3NH1030
Hersteller Artikel Nr.:
3NH1030
Baugröße:
NH00
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.130 kg
- 1-polig
- 160 A
- 690 V
- Flachanschluss
- Für NH-Sicherungseinsätze
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- In 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- NH-Sicherungsunterteile aus Kunststoff bis 690V AC/DC
- NH-Sicherungsunterteile aus Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Einsatz in Infrastruktur und Energieverteilung
- Anwendung in der Industrie
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
Nh-sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 00
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH1 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


