SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 00 3-polig 160 A 690 V Clampanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH2032
Baugröße - NH00
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577514
Sonepar Artikelnummer
121289739
Hersteller Artikelnummer
3NH2032
Hersteller Typ
3NH2032
Hersteller Artikel Nr.:
3NH2032
Baugröße:
NH00
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.439 kg
- Baugröße: 00
- Polanzahl: 3-polig
- Nennstrom: 160 A
- Nennspannung: 690 V
- Clampanschluss: 6 x 70 mm²
- Material: Kunststoff
- Effektiver Schutz im Überlast- und Kurzschlussfall.
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene.
- Anwendung in Infrastruktur und Energieverteilung bis 690V AC/DC.
- Industrieanwendung bis 1000V AC/DC bei Stahl/Keramik Ausführungen.
NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 00 3-polig 160 A 690 V
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH2 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


