SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 00 3-polig 160 A 690 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH2030
Baugröße - NH00
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577507
Sonepar Artikelnummer
121289742
Hersteller Artikelnummer
3NH2030
Hersteller Typ
3NH2030
Hersteller Artikel Nr.:
3NH2030
Baugröße:
NH00
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.401 kg
- Baugröße: 00
- Poligkeit: 3-polig
- Stromstärke: 160 A
- Spannung: 690 V
- Flachanschluss
- Modell: SENTRON 3NH2
- Material: Kunststoff
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Einsatz in Infrastruktur und Energieverteilung bis 690V AC/DC
- Kann in der Industrie mit Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC angewendet werden
- Eine sichere Wahl mit SENTRON Schutzschaltgeräten
Nh-sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 00 3-polig 160 A 690 V Flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


