SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 1 1-polig 250 A 690 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH1230
Baugröße - NH1
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577545
Sonepar Artikelnummer
121289755
Hersteller Artikelnummer
3NH1230
Hersteller Typ
3NH1230
Hersteller Artikel Nr.:
3NH1230
Baugröße:
NH1
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.397 kg
- Modell: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH1
- Baugröße: 1
- Polig: 1-polig
- Nennstrom: 250 A
- Nennspannung: 690 V
- Flachanschluss
- Verfügbarkeit: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Einsatzgebiet: Infrastruktur und Energieverteilung (Kunststoff bis 690V AC/DC); Industrie (Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC)
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verfügbarkeit in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 1 1-polig 250 A 690 V Flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


