SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 1 3-polig 250 A 690 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH2230
Baugröße - NH1
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577552
Sonepar Artikelnummer
121289734
Hersteller Artikelnummer
3NH2230
Hersteller Typ
3NH2230
Hersteller Artikel Nr.:
3NH2230
Baugröße:
NH1
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
250 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.290 kg
- Typ: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH2
- Baugröße: 1
- Polzahl: 3-polig
- Nennstrom: 250 A
- Nennspannung: 690 V
- Flachanschluss
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verfügbar für Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Einsatz in Infrastruktur und Energieverteilung
- Geeignet für die Industrie bis 1000V AC/DC (Stahl/Keramik)
NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 1 3-polig 250 A 690 V Flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


