SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 2 1-polig 400 A 690 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH1330
Baugröße - NH2
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577590
Sonepar Artikelnummer
121289758
Hersteller Artikelnummer
3NH1330
Hersteller Typ
3NH1330
Hersteller Artikel Nr.:
3NH1330
Baugröße:
NH2
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.401 kg
- Produkt: NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH1
- Baugröße: 2
- Polig: 1-polig
- Nennstrom: 400 A
- Spannung: 690 V
- Flachanschluss: Ja
- Material: Kunststoff
- Verfügbarkeit: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- Einsatzbereich: Infrastruktur und Energieverteilung (Kunststoff bis 690V AC/DC)
- Industrielle Anwendung: Stahl/Keramik bis 1000V AC/DC
- Effektiver Personen-, Geräte- und Anlagenschutz
- Gesichertes Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 2 1-polig 400 A 690 V Flachanschluss
Das NH-Sicherungssystem bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


