SIEMENS - NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 2 3-polig 400 A 690 V Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NH2330
Baugröße - NH2
Montageart - sonstige
Anschlussart - sonstige
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624577606
Sonepar Artikelnummer
121289765
Hersteller Artikelnummer
3NH2330
Hersteller Typ
3NH2330
Hersteller Artikel Nr.:
3NH2330
Baugröße:
NH2
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
400 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.457 kg
- Baugröße: 2
- Typ: 3-polig
- Nennstrom: 400 A
- Nennspannung: 690 V
- Flachanschluss: Ja
- Verfügbar für: Schraub- oder Schnappbefestigung auf Hutschiene
- Material: Kunststoff
- Verwendung: Infrastruktur und Energieverteilung (bis 690V AC/DC), Stahl/Keramik (bis 1000V AC/DC) in der Industrie
- Effektiver Schutz von Personen, Geräten und Anlagen
- Sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall
- Verfügbarkeit in 1-poliger oder 3-poliger Ausführung
- SENTRON Schutzschaltgeräte - Eine sichere Wahl
NH-Sicherungsunterteil Kunststoff Baugröße 2 3-polig 400 A 690 V Flachanschluss
Das NH-Sicherungsunterteil SENTRON 3NH2 bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


