SIEMENS - NH-Trennmesser, Baugröße NH00, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19341MA20
Bemessungsstrom - 160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH00
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564647
Sonepar Artikelnummer
120952709
Hersteller Artikelnummer
3NP19341MA20
Hersteller Typ
3NP1934-1MA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19341MA20
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.125 kg
- Voreilend einschaltend
- Für 4-polige Anwendungen
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfach und komfortabel zu montieren und anzuschließen
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - exklusiv von Siemens
NH-Trennmesser, Baugröße NH00
Der NH-Trennmesser, Baugröße NH00, ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter, das eine einfache und komfortable Montage ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


