SIEMENS - NH-Trennmesser, Baugröße NH000, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19241MA20
Bemessungsstrom - 100 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH000
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564517
Sonepar Artikelnummer
120946042
Hersteller Artikelnummer
3NP19241MA20
Hersteller Typ
3NP1924-1MA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19241MA20
Bemessungsstrom:
100 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH000
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg
- Baugröße: NH000
- Voreilend einschaltend
- Für 4-polige Anwendungen
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Modell SENTRON 3NP19
- Einfach und komfortabel montierbar und anschließbar
- Standardmäßiger Berührungsschutz gewährleistet zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit von Siemens
Nh-trennmesser
Das NH-Trennmesser ist ein vorlaufendes Einschaltgerät für 4-polige Anwendungen, das als Zubehör für den Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 dient.
Technische Details:
Kundenangebote:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


