SIEMENS - NH-Trennmesser, Baugröße NH1, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19441MA20
Bemessungsstrom - 250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH1
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567426
Sonepar Artikelnummer
120945750
Hersteller Artikelnummer
3NP19441MA20
Hersteller Typ
3NP1944-1MA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19441MA20
Bemessungsstrom:
250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH1
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.202 kg
- Baugröße: NH1
- Voreilend einschaltend
- Für 4-polige Anwendungen
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Berührungsschutz standardmäßig integriert
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Erhöhter Sicherheitsstandard während der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Vertrauenswürdige Qualität – nur von Siemens
Nh-trennmesser
Das NH-Trennmesser ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das einfach montiert und angeschlossen werden kann und optimalen Berührungsschutz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


