SIEMENS - NH-Trennmesser, Baugröße NH2, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19541MA20
Bemessungsstrom - 400 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH2
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567433
Sonepar Artikelnummer
120949971
Hersteller Artikelnummer
3NP19541MA20
Hersteller Typ
3NP1954-1MA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19541MA20
Bemessungsstrom:
400 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH2
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.248 kg
- Baugröße: NH2
- Voreilend einschaltend
- Für 4-polige Anwendungen
- Geeignet für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Voreilend SENTRON 3NP19
- Einfache und komfortable Montage
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Zuverlässige Funktionalität als Zubehör von Siemens
Nh-trennmesser
Der NH-Trennmesser dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und bietet eine einfache Installation mit zuverlässigem Berührungsschutz.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


