SIEMENS - NH-Trennmesser, Baugröße NH3, voreilend einschaltend, für 4-polige Anwendungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19641MA20
Bemessungsstrom - 630 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH3
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869567440
Sonepar Artikelnummer
120945003
Hersteller Artikelnummer
3NP19641MA20
Hersteller Typ
3NP1964-1MA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19641MA20
Bemessungsstrom:
630 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH3
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.292 kg
- Baugröße: NH3
- Voreilend einschaltend
- Für 4-polige Anwendungen
- Kompatibilität: Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Modell: SENTRON 3NP19
- Einfach und komfortable Montage und Anschluss
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Nh-trennmesser
Der NH-Trennmesser, Baugröße NH3, ist ein voreilend einschaltendes Gerät für 4-polige Anwendungen und dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


