SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 0 Grifflasche isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NG1102
Bemessungsstrom - 160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH0
Herkunftsland - GR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020372
Sonepar Artikelnummer
120217301
Hersteller Artikelnummer
3NG1102
Hersteller Typ
3NG1102
Hersteller Artikel Nr.:
3NG1102
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH0
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.123 kg
- Für Class CC und Class J Sicherungssysteme geeignet.
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation.
- Möglichkeit des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand.
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte.
- Optimale Lösungen für Branch Circuit Protection Anwendungen.
- Erhöhung der Betriebssicherheit durch sicheres Abschalten.
NH-Trennmesser Gr. 0 Grifflasche isoliert UL
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


