SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 00 Grifflasche isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NG1002
Bemessungsstrom - 160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH00
Herkunftsland - GR
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Standardartikel
EAN
4001869020365
Sonepar Artikelnummer
120217300
Hersteller Artikelnummer
3NG1002
Hersteller Typ
3NG1002
Hersteller Artikel Nr.:
3NG1002
Bemessungsstrom:
160 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH00
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.079 kg
- Für Sicherungssysteme Class CC und Class J geeignet
- Erleichterter Export durch Zulassung nach UL und CSA
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Effektiver Schutz von Personen und Anlagen
- Sichere Installation durch Berührungsschutz
- Einfache Wartung dank Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
Nh-trennmesser Gr. 00 Grifflasche isoliert ul
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Vorteile für den Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


