SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 1 Grifflasche isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NG1202
Bemessungsstrom - 250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH1
Herkunftsland - GR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869064284
Sonepar Artikelnummer
120217302
Hersteller Artikelnummer
3NG1202
Hersteller Typ
3NG1202
Hersteller Artikel Nr.:
3NG1202
Bemessungsstrom:
250 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH1
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.172 kg
- Klasse CC Sicherungen für Branch Circuit Protection Anwendungen
- Klasse J Sicherungseinsätze für Branch Circuit Protection und Feeder-Kreis
- Zulassung nach UL und CSA für Typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
- Möglicher Sicherungswechsel im spannungslosen Zustand
- Erleichterter Export durch Nordamerika-Zulassungen
- Sichere Installation dank moderner Bauform
- Erhöhte Sicherheit durch Möglichkeiten des Sicherungswechsels im spannungslosen Zustand
Nh-trennmesser gr. 1 grifflasche isoliert ul sicherungssysteme class cc und class j
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


