SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 2 Grifflasche isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NG1302
Bemessungsstrom - 400 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH2
Herkunftsland - GR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4001869020389
Sonepar Artikelnummer
120217303
Hersteller Artikelnummer
3NG1302
Hersteller Typ
3NG1302
Hersteller Artikel Nr.:
3NG1302
Bemessungsstrom:
400 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH2
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.227 kg
- Class CC Sicherungen für Branch Circuit Protection Anwendungen.
- Class J Sicherungseinsätze für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis.
- Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt.
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für eine sichere Installation.
- Möglicher Sicherungswechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand.
- Effektiver Schutz für Personen und Anlagen im Falle von Überlast oder Kurzschluss.
- Einfache Installation dank moderner Bauform und Berührungsschutz.
- Flexibilität durch die Möglichkeit eines Sicherungswechsels ohne Spannung.
- Robustheit und Zuverlässigkeit durch die internationale Zulassung und Standards.
Nh-trennmesser gr. 2 grifflasche isoliert ul sicherungssysteme class cc und class j
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


