SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 3 Grifflasche isoliert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NG1402
Bemessungsstrom - 630 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W
Baugröße - NH3
Herkunftsland - GR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869020396
Sonepar Artikelnummer
120217304
Hersteller Artikelnummer
3NG1402
Hersteller Typ
3NG1402
Hersteller Artikel Nr.:
3NG1402
Bemessungsstrom:
630 A
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
0 W
Baugröße:
NH3
Herkunftsland:
GR
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.284 kg
- Zugelassen nach UL und CSA für nordamerikanische Anwendungen
- Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
- Sichere Wechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand
- Verwendung von Class CC und Class J Sicherungen für Branch Circuit Protection
- Erleichterter Export durch Zulassungen für nordamerikanische Märkte
- Sicherer Betrieb dank moderner Bauweise und Berührungsschutz
- Flexible Wartung durch sicheres Wechseln der Sicherungen im spannungslosen Zustand
Nh-trennmesser gr. 3 grifflasche isoliert ul sicherungssysteme class cc und class j
Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


