Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 4 1000A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 4 1000A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NG1503

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

  • Baugröße - NH4

  • Herkunftsland - GR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869061399

Sonepar Artikelnummer

120216963

Hersteller Artikelnummer

3NG1503

Hersteller Typ

3NG1503

Hersteller Artikel Nr.:

3NG1503

Bemessungsstrom:

1250 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Baugröße:

NH4

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.816 kg

    NH-Trennmesser Gr. 4 1000A UL

    Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Sicherungssysteme: Class CC und Class J
    • Maximale Stromstärke: 1000A
    • Zulassungen: UL und CSA
    • Moderne Bauform: Mit Berührungsschutz
    • Spannungsfreier Sicherungswechsel: Möglich bei Sicherungshaltern

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterter Export durch die Zulassung für den nordamerikanischen Markt.
    • Sichere Installation garantiert durch die moderne Bauform.
    • Erhöhter Sicherheitsstandard durch sicheres Abschalten im Falle von Überlast oder Kurzschluss.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie