Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NH-Trennmesser Gr. 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NG1505

  • Bemessungsstrom - 1250 A

  • Leistungsverlust bei Bemessungsstrom - 0 W

  • Baugröße - NH4a

  • Herkunftsland - GR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869020419

Sonepar Artikelnummer

120217306

Hersteller Artikelnummer

3NG1505

Hersteller Typ

3NG1505

Hersteller Artikel Nr.:

3NG1505

Bemessungsstrom:

1250 A

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0 W

Baugröße:

NH4a

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.721 kg

    Nh-trennmesser Gr. 4a ul sicherungssysteme class cc und class j

    Das 3NW-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.

    Technische Details:

    • Class CC Sicherungen für Branch Circuit Protection Anwendungen
    • Class J Sicherungseinsätze für Branch Circuit Protection und im Feeder-Kreis
    • Zulassung nach UL und CSA für typische Anwendungen im nordamerikanischen Markt
    • Moderne Bauform mit Berührungsschutz für sichere Installation
    • Wechsel der Sicherungshalter im spannungslosen Zustand möglich

    Kunden Vorteile:

    • Erleichterter Export durch nordamerikanische Zulassungen
    • Erhöhte Sicherheit während der Installation
    • Flexibilität bei der Wartung ohne Spannung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie