Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - NOT-AUS-Relais T55 230V 10A Einbautiefe 55mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - NOT-AUS-Relais T55 230V 10A Einbautiefe 55mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT5200

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Auswertung der Eingänge - dreikanalig

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869251165

Sonepar Artikelnummer

120219955

Hersteller Artikelnummer

5TT5200

Hersteller Typ

5TT5200

Hersteller Artikel Nr.:

5TT5200

Ausführung:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Auswertung der Eingänge:

dreikanalig

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Mit abnehmbaren Klemmen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

Ja

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

Ja

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

Nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

Nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

Nein

Mit Starteingang:

Ja

Mit Mutingfunktion:

Nein

Mit Rückführkreis:

Ja

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

1

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:

1

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

Level e

Mit Zulassung für BG BIA:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Breite:

71 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

55 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.295 kg

    Not-aus-relais T55 230v 10a Einbautiefe 55mm

    Das NOT-AUS-Relais SENTRON 5TT5 ist für Anwendungen im Wohn- und Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Sicherheit bei der Installation.

    Technische Details:

    • Spannung: 230V
    • Stromstärke: 10A
    • Einbautiefe: 55mm
    • Standardmäßiger Berührungsschutz
    • Umfangreiches Zubehör verfügbar

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
    • Vielfältige Schaltfunktionen durch Fernschalter, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie