Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16 mm, rund Kunststoff, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16 mm, rund Kunststoff, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20001AB01

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621092195

Sonepar Artikelnummer

121119967

Hersteller Artikelnummer

3SB20001AB01

Hersteller Typ

3SB2000-1AB01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20001AB01

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster ist ein 16 mm runder Drucktaster aus Kunststoff, der verrastend mit Drehentriegelung gemäß ISO 13850 konzipiert ist.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: schwarz
    • Verrastend mit Drehentriegelung
    • Konformität: nach ISO 13850

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch sofortige Not-Aus-Funktion.
    • Einfach zu installieren und zu bedienen.
    • Robuste Bauweise garantiert eine lange Lebensdauer.
    • Einheitliche Verwendung in verschiedenen Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie