Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB20001AC01

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Bauform des Knopfes - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209027640

Sonepar Artikelnummer

120226409

Hersteller Artikelnummer

3SB20001AC01

Hersteller Typ

3SB2000-1AC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB20001AC01

Farbe des Knopfes:

rot

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Lochdurchmesser:

16 mm

Bauform des Knopfes:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA), frontseitig:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.014 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS 3SB2 dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und ist besonders für kleine Bedienflächen geeignet.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot, verrastend
    • Mit Drehentriegelung
    • Gemäß ISO 13850 und DIN EN ISO 13850
    • Modularer Aufbau für flexible Anwendungen
    • Erfüllt Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Einfacher Einbau ohne Spezialwerkzeug

    Kunden Nutzen:

    • Höchst funktionell und extrem robust
    • Platzsparend durch kleine Bauform
    • Praxisbewährt und industrietauglich
    • Hohe Packungsdichte beim Einbau
    • Ideal für einsatzkritische Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie