Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 16mm, rund Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SB22031AC01

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209028128

Sonepar Artikelnummer

120226469

Hersteller Artikelnummer

3SB22031AC01

Hersteller Typ

3SB2203-1AC01

Hersteller Artikel Nr.:

3SB22031AC01

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

16 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP65

Breite der Öffnung:

28.5 mm

Höhe der Öffnung:

21 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS 3SB2 ist zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen konzipiert.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 16 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Verrastend mit Drehentriegelung
    • Nach ISO 13850, 1Ö
    • Mit gelbem Unterlegschild
    • Normen: IEC/EN 60947-5-1 und 60947-5-5
    • Modularer Aufbau für hohe Packungsdichte

    Kunden Vorteile:

    • Platzsparend und für kleine Bedienflächen geeignet
    • Höchste Funktionalität und extreme Robustheit
    • Keine Notwendigkeit für Spezialwerkzeug bei der Montage
    • Praxisbewährt und industriefähig

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie