SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB201PA0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621017808
Sonepar Artikelnummer
120947275
Hersteller Artikelnummer
3SU11001HB201PA0
Hersteller Typ
3SU1100-1HB20-1PA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11001HB201PA0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
40 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.088 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff
- Farbe: rot
- Abmessungen: 40 mm
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung, ohne gelbem Unterlegschild
- 1Ö, 1Ö, Schraubanschluss
- Industrietauglich, ideal für den Außeneinsatz
- Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
- Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
- Einfaches Montagesystem, benötigt keine Spezialwerkzeuge
- 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Flexibilität durch mehrere Anbindungsoptionen
- Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch, 3D-Daten
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


