SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, rot, 1Ö 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501GB203PW0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621078564
Sonepar Artikelnummer
121120004
Hersteller Artikelnummer
3SU11501GB203PW0
Hersteller Typ
3SU1150-1GB20-3PW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501GB203PW0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
60 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.136 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm
- Typ: Rund, Metall, hochglanz, rot
- Verrastung: Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung: Mit Halter
- Anschluss: Federzuganschluss
- Montage: Einfach mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für industriellen und Außeneinsatz
- Aufbaumöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität in der Installation
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
- Hochwertige Materialien sorgen für Langlebigkeit und Robustheit
Not-Halt-Pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


