SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Metall, rot, 1Ö, Federzuganschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU11501GB203CW0
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform des Knopfes - Pilz
Farbe des Knopfes - rot
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621068671
Sonepar Artikelnummer
121120016
Hersteller Artikelnummer
3SU11501GB203CW0
Hersteller Typ
3SU1150-1GB20-3CW0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU11501GB203CW0
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform des Knopfes:
Pilz
Farbe des Knopfes:
rot
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Breite der Öffnung:
60 mm
Höhe der Öffnung:
46.4 mm
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit Frontring:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.130 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Metall, hochglanz, rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Unterlegscheibe für NOT-HALT, gelb, ohne Beschriftung
- Federzuganschluss, Frontplattenbefestigung
- zulässige Durchmesser: 30/40/60 mm
- varianten: beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Verfügbare Anschlussmöglichkeiten: PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
- 100%iger Verdrehschutz integriert für hohe Montagefreundlichkeit
- Industrietauglich mit hochgradigem Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Komfortable Unterstützung bei der Auswahl und Bestellung durch den grafischen Online-Konfigurator
- Umfangreiche Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur sicheren Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und überzeugt durch seine Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


