Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001HA200AA0

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

  • Höhe der Öffnung - 45.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011209937185

Sonepar Artikelnummer

120378851

Hersteller Artikelnummer

3SU10001HA200AA0

Hersteller Typ

3SU1000-1HA20-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU10001HA200AA0

Farbe des Knopfes:

rot

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Höhe der Öffnung:

45.3 mm

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Art der Entriegelung:

Zug-Entriegelung

Bauform der Linse:

rund

Breite der Öffnung:

40 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.048 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Höhe: 40 mm
    • Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Zugentriegelung
    • Hohe Schutzart für industriellen Außeneinsatz
    • Verfügbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
    • Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht Montage nur mit einer Hand.
    • Integrierter 100%iger Verdrehschutz vereinfacht die Installation.
    • Industrietaugliche Geräte, die auch Hochdruckreinigungen standhalten.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen.
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm, verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie