Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB203CH0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957831

Sonepar Artikelnummer

120383133

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HB203CH0

Hersteller Typ

3SU1100-1HB20-3CH0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HB203CH0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.082 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für sicherheitsgerichtete Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Steuerung mit hoher Überlistsicherheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Drehentriegelung
    • Gelbes Unterlegschild mit der Beschriftung: NOT-HALT
    • Inklusive Halter
    • 1Ö, Federzuganschluss
    • Hochdruckreinigungsfähig
    • Produkt-Zulassungen weltweit
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
    • Verfügbar in Durchmessern: 30/40/60 mm, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einfaches Montagesystem ohne Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und geringere Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität durch zahlreiche Anbindungsoptionen (PROFINET, AS-Interface, IO-Link)
    • Robuste und industrietaugliche Geräte für den Außeneinsatz
    • Umfassende Dokumentation inklusive Handbuch und 3D-Daten
    • Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie