Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB201CF0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957824

Sonepar Artikelnummer

120541052

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HB201CF0

Hersteller Typ

3SU1100-1HB20-1CF0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HB201CF0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.082 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, Rundform
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Schutzart: Hoch, geeignet für Außenanwendung
    • Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Drehentriegelung
    • Mit gelbem Unterlegschild, ohne Beschriftung
    • Schraubanschluss, 1Ö
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Vorteile für den Kunden:

    • Einzigartiges Portfolio mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Einfache Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Robust gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie