Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HA201CH0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957886

Sonepar Artikelnummer

120584707

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HA201CH0

Hersteller Typ

3SU1100-1HA20-1CH0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HA201CH0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.079 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT bietet eine zuverlässige Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen und zeichnet sich durch sein innovatives Design aus.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Verrastung: Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Unterlegeschild: Gelb, Beschriftung: NOT-HALT
    • Anschluss: Schraubanschluss, 1Ö
    • Montage: Innovative Aufschnappkonzept, nur 1 Hand nötig
    • Schutzart: Hohe Schutzart, geeignet für den Außeneinsatz
    • Verdrahtung: Standard oder über PROFINET, AS-Interface, IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch reduzierte Verdrahtungsaufwände
    • Minimierung von Fehlerquellen durch umfassende Montageoptionen
    • Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl möglich
    • Umfangreiche Dokumentation und Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator
    • Vielfältige Ausführungen und Zubehör erhältlich

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie