Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB201CG0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957855

Sonepar Artikelnummer

120584710

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HB201CG0

Hersteller Typ

3SU1100-1HB20-1CG0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HB201CG0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.077 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ermöglicht die sichere Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Maße: 40 mm
    • Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Drehentriegelung mit gelbem Unterlegschild
    • Beschriftung: EMERGENCY STOP
    • 1Ö, Schraubanschluss
    • Industrietauglich mit hohem Schutzgrad
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
    • Hohe Robustheit, geeignet für den Außeneinsatz
    • Reinigungsfähigkeit mit Hochdruckstrahl
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation, einschließlich Handbuch und Anschlussdiagramm

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie