Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB201FH0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957732

Sonepar Artikelnummer

120383132

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HB201FH0

Hersteller Typ

3SU1100-1HB20-1FH0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HB201FH0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.089 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm
    • Form: rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: rot
    • Montagebohrung: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Verrastung: zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Funktionsweise: Drehentriegelung
    • Optionale Beschriftung: NOT-HALT mit gelbem Unterlegschild
    • Anschluss: Schraubanschluss, 1S+1Ö
    • Verdrahtungsoptionen: standard, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Reinigung: Hochdruckstrahl geeignet
    • Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank des innovativen Aufschnappkonzepts
    • Robuste Geräte für industrielle Anwendungen und den Außeneinsatz
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anschlusstechniken
    • Grafischer Online-Konfigurator zur komfortablen Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie