Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB201FJ0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957756

Sonepar Artikelnummer

120584713

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HB201FJ0

Hersteller Typ

3SU1100-1HB20-1FJ0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HB201FJ0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.093 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster von Siemens SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff, rot
    • Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Drehentriegelung
    • Unterlegschild: gelb, Beschriftung: Arrêt durgence
    • Schraubanschluss: 1S+1Ö
    • Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Industrietauglich und geeignet für Außeneinsatz
    • Schutzart: Hochdruckstrahlenreinigung möglich
    • Konnektivität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Höhere Flexibilität in der Anwendung
    • Erhältlich in verschiedenen Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie