Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU11001HB203FH0

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Bauform des Knopfes - Pilz

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Lochdurchmesser - 22.3 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209957749

Sonepar Artikelnummer

120584715

Hersteller Artikelnummer

3SU11001HB203FH0

Hersteller Typ

3SU1100-1HB20-3FH0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU11001HB203FH0

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Bauform des Knopfes:

Pilz

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22.3 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Breite der Öffnung:

75 mm

Höhe der Öffnung:

46.4 mm

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Mit Frontring:

Nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.090 kg

    Not-halt-pilzdrucktaster

    Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur sicheren Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Material: Kunststoff
    • Farbe: Rot
    • Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
    • Drehentriegelung
    • Mit gelbem Unterlegschild und Beschriftung: NOT-HALT
    • 1S+1Ö, Federzuganschluss
    • Geprüft für Innen- und Außeneinsatz
    • Verfügbarkeit in Durchmessern: 30/40/60 mm, beleuchtet/unbeleuchtet

    Kunden Nutzen:

    • Einfaches Aufschnappkonzept für die Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert für einfache Installation
    • Hohe Schutzart ermöglicht Reinigung mit Hochdruckstrahl und resistente Nutzung gegen Staub und Öle
    • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link zur Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Grafischer Online-Konfigurator unterstützt bei Auswahl und Bestellung von Komponenten
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar, z.B. Handbuch und Anschlussdiagramme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie