SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 30mm, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001GB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 33.8 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 44.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011209946415
Sonepar Artikelnummer
120378850
Hersteller Artikelnummer
3SU10001GB200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1GB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001GB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
33.8 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
44.2 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
33.8 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.042 kg
- Durchmesser: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser
- Material: Kunststoff, rot
- Zwangsläufige Verrastung gemäß DIN EN ISO 13850
- Drehentriegelung
- Schutzart: Industrietauglich, Hochdruckreinigung möglich
- Verdrahtungsoptionen: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
- Montage: Einfacher Aufschnappmechanismus, kein Spezialwerkzeug erforderlich
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Hohe Flexibilität bei der Integration in Steuerungen
- Robuste Geräte, die für den Außeneinsatz geeignet sind
- Komfortable Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inklusive Handbuch und Anschlussdiagramm
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT dient zur Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


