SIEMENS - Not-Halt-Pilzdrucktaster, 22mm, rund, Kunststoff, rot, 60mm, Drehentriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU10001JB200AA0
Farbe des Knopfes - rot
Durchmesser der Kappe - 60 mm
Lochdurchmesser - 22.3 mm
Höhe der Öffnung - 45.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209946446
Sonepar Artikelnummer
120382839
Hersteller Artikelnummer
3SU10001JB200AA0
Hersteller Typ
3SU1000-1JB20-0AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU10001JB200AA0
Farbe des Knopfes:
rot
Durchmesser der Kappe:
60 mm
Lochdurchmesser:
22.3 mm
Höhe der Öffnung:
45.3 mm
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Bauform der Linse:
rund
Breite der Öffnung:
60 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Mit Frontring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Durchmesser: 22 mm, rund
- Material: Kunststoff, rot
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100% Verdrehschutz
- Schutzart: Industrietauglich, geeignet für Außeneinsatz
- Reinigung: Hochdruckstrahl möglich
- Verdrahtung: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Lieferbare Ausführungen: 30/40/60 mm Pilz-Durchmesser, beleuchtet/unbeleuchtet, Zug-/Dreh-/Schlossentriegelung
- Innovatives Aufschnappkonzept ermöglicht eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.
- Widerstandsfähige Geräte, die störungsfreien Betrieb trotz Staub, Ölen oder aggressiven Laugen garantieren.
- Grafischer Online-Konfigurator unterstützt die Auswahl und Bestellung von Einzelgeräten und Zubehör.
- Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch und Anschlussdiagramm verfügbar.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch flexible Anbindungsmöglichkeiten.
Not-halt-pilzdrucktaster
Der NOT-HALT-Pilzdrucktaster SIRIUS ACT ist für die Steuerung von sicherheitsgerichteten Anwendungen mit Überlistsicherheit entwickelt und vereinfacht die Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


